- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 電線 分岐コネクタのおすすめ人気ランキング
電線 分岐コネクタのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新155件の「電線 分岐コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 分岐」、「配線 分岐 コネクター」、「配線 割り込み」などの商品も取り扱っております。
カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付
コード
AV(S)0.08~2.0sq対応
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。
種類
プライヤータップコネクタ
差込み線数(本)
2
定格電圧(V)
600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
20×13×10
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(コンタクト)
黄銅(電気すずめっき)
仕様
ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)
105(MAX)
質量(g/パック)
45
質量(g)
45
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様
RoHS対応品
材質
黄銅・6ナイロン
使用温度範囲(℃)
105(通電時の温度上昇値を含む)
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
11
規格
Listed E42024。Certified LR 20812
定格電圧(V)
300 AC・DC
ケージクランプ・スプリング採用の新機構!
単線・より線の混在使用OK!
レバー操作でワンタッチ結線!
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
32
材質
スプリング : ステンレス鋼。導電部 : 電気銅、スズメッキ。ハウジング : 耐熱性66ナイロン。操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
適合電線
単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
定格
32A/400V
適合電線
単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル
材質
(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金
形状
ストレート
質量(g)
3.5
種類
角型
極数
4
使用温度範囲
-20~70℃
定格電圧(V)
AC/DC160
定格電流(A)
5
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質
ナイロン
寸法(縦×横)(mm)
約36×18(開いた状態)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質
導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色
本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
材質(ハウジング)
ポリカーボネイト
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(導電板)
無酸素銅(すずめっき)
仕様
ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)
125
適合電線径(Φmm)
1.6、2
質量(g/パック)
40
質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
20/32
材質
導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
色
本体/グレー。レバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)
10
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線
【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
種類
差込形電線コネクタ
エスコ品番
EA539FC-3
関連資料
図面(0.11MB)
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
独自の2点接触スプリング構造です。
透明カバーで結線が目視で確認できます。
JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。
種類
差込形電線コネクタ
色
紫透明
差込み線数(本)
6
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
20.5×30.0×9.1
質量(g/パック)
40
トラスコ品番
489-4758
質量(g)
40
1パック(6個)
¥829
税込¥912
当日出荷
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。
材質
(端子)黄銅、(チューブ)PVC
全長(mm)
約80
付属コード
0.75sq
使用可能電力
DC12V60W以下/DC24V120W以下
使用可能電流(A)
5
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類
T形コネクタ
用途ボルト型コネクタはねじ構造の要領でナットを締付、電線同士を接続します。
種類
T形コネクタ
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。
電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。
コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。
全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。